{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število delov | 10 kos | |
| Oblika glave vijaka | cilindrična glava | |
| S pasom | ne | |
| Nazivna dolžina L | 4,9 mm | |
| Velikost navoja d1 | M2 | |
| Pogonski profil | TORX PLUS® | |
| Velikost pogona | 6IP1 | |
| Površina | črna | |
| Izvedba stebla | polni navoj | |
| Vsebina | garnitura | |
| Vrsta izdelka | vijak nespecificiran | |
| Vrsta navoja | iSO metrični navoj | |
| Skupna dolžina L2 | 4,9 mm | |
| Vsebina | 10 kos | |
| Material | jeklo | |
| Priporočen zatezni moment min. | 0,62 Nm |
| Številka izdelka | 239653 6IP1 | |
| EAN/GTIN | 4047109027435 | |
| Številka proizvajalca | N00 56031 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |