DGFHL 26B-1.5TR-D20 Forstærkede fræseholdere med skruespænding til Traub- og Index-maskiner

Art.-nr.: 2392091
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2392091
EAN/GTIN 7291075232974
Producentnummer 2392091
L-nummer L23920 70

Betegnelse

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 1.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1 mm, Gesamthöhe (OAH) 27.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 1.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1 mm
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 27.9 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 20 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven