DGFHL 26B-1.5TR-D20 Zesílené adaptéry pro břitové destičky se šroubovým upínáním pro stroje Traub a Index

Artiklové číslo: 2392091
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2392091
EAN / GTIN 7291075232974
Číslo výrobce 2392091
L-číslo L23920 70

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 1,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1 mm, celková výška (OAH) 27,9 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.2 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1 mm
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Celková výška (OAH) 27.9 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 20 mm