• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

DGFHL 26B-1.5TR-D20 Lame di tipo rinforzato con fissaggio a vite per macchine TRAUB ed INDEX

Codice art.: 2392091
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2392091
EAN / GTIN 7291075232974
Codice del produttore 2392091
Numero-L L23920 70

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1 mm, Overall Height (OAH) 27.9 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1 mm
  • Functional Length (LF) 110 mm
  • Overall Height (OAH) 27.9 mm
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 20 mm