DGFHL 26B-1.5TR-D20 Suportes de corte reforçados com fixação por parafuso para máquinas Traub e Index

N.º do artigo: 2392091
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 2392091
EAN/GTIN 7291075232974
Número do fabricante 2392091
Número L L23920 70

Descrição

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1 mm, Hauteur hors tout (OAH) 27.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 27.9 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 20 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Panfletos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulários

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoções

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a