Forlænger, ABS® ⌀ d: 80mm

Art.-nr.: 238740 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

ABS® ⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 0460
Holdertype tapper
Skaftlængde 42 mm
Længde på udhæng 125 mm
Omdrejningstal maks. 5.000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype forlænger til værktøjsholder
Samlet længde 168 mm
Samlet højde 80 mm
Totalbredde 80 mm
Intern køling er muligt ja
Vægt 4,733 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 238740 80
EAN/GTIN 4067263111207
Producentnummer 238740 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Note:

Other lengths and reduced weight extensions as well as torsional vibration dampers for ABS® are available on request.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven