{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 0460 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 42 mm | |
| Nepodepřená délka A | 125 mm | |
| Otáčky max. | 5 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Prodloužení upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 168 mm | |
| Výška celková H1 | 80 mm | |
| Šířka celkem B1 | 80 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 4,733 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 238740 80 | |
| EAN / GTIN | 4067263111207 | |
| Číslo výrobce | 238740 80 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |