Verlängerung, ABS® ⌀ d: 80mm

Artikel-Nr.: 238740 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Länge gesamt L 168 mm
Höhe gesamt H1 80 mm
Innenkühlung möglich ja
Gewicht 4,733 kg
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 0460
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft LS 42 mm
Auskraglänge A 125 mm
Drehzahl max. 5.000 min-1
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
mit Kühlkanalbohrung ja
Produktart Werkzeugaufnahmen-Verlängerung
Breite gesamt B1 80 mm
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238740 80
EAN / GTIN 4067263111207
Herstellernummer 238740 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Andere Längen und gewichtsreduzierte Verlängerungen sowie Torsionsschwingungsdämpfer für ABS® auf Anfrage lieferbar.