Predĺženie, ABS® ⌀ d: 80

Č. pol.: 238740 80
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ABS® ⌀ d Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stopka: ABS
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka ABS
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka L 125 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 238740 80
EAN/GTIN 4067263111207
Číslo výrobcu 238740 80
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie dĺžky, predĺženia so zníženou hmotnosťou aj tlmiče torzného kmitania na ABS®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka