Prelungitor, ABS® ⌀ d: 80mm

Cod articol.: 238740 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ABS® ⌀ d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Tip prindere Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 0460
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 42 mm
Lungime activă A 125 mm
Turaţie max. 5.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 168 mm
Înălţimea totală H1 80 mm
Lăţime totală B1 80 mm
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 4,733 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 238740 80
EAN / GTIN 4067263111207
Număr producător 238740 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

La cerere se pot livra alte lungimi şi elemente de prelungire cu greutate redusă, precum şi amortizorul de vibraţii de torsiune pentru ABS®.