{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Longueur totale L | 125 mm | |
| Hauteur totale H1 | 80 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Poids | 4,733 kg | |
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | interface conique modulaire avec système de roulements à billes; interface conique modulaire avec système de roulements à billes | |
| Codage du point de séparation | ABS08000115 | |
| Exécution barre | système métrique; système métrique | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre de queue DS | 80 mm | |
| Longueur de col A | 125 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 80 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | |
| Amortissement des vibrations | non | |
| Avec arrosage | oui | |
| Type de produit | rallonge pour porte-outils | |
| Largeur totale B1 | 80 mm | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 238740 80 | |
| EAN / GTIN | 4067263111207 | |
| Réf. fabricant | 238740 80 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |