{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | hult konisk skaft HSK | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HSK10000195 | |
| Holderform | med indvendig centrering | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 100 | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Skaftlængde | 0 mm | |
| Grænseflade på emnesiden | Cylindrisk skaft | |
| Længde på udhæng | 90 mm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 6,3 ved 12000 min-1 | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | værktøjsholder-adapter | |
| Samlet længde | 140 mm | |
| Samlet højde | 100 mm | |
| Totalbredde | 100 mm | |
| Standard | DIN 69893 | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Vægt | 3,73 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 238520 80 | |
| EAN/GTIN | 4067263111061 | |
| Producentnummer | 238520 80 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |