Adapter, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 63mm

Art.-nr.: 238520 63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

ABS® ⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK10000195
Holderform med indvendig centrering
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 100
Holdertype hul (indvendig holder)
Skaftlængde 0 mm
Grænseflade på emnesiden Cylindrisk skaft
Længde på udhæng 80 mm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 6,3 ved 12000 min-1
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype værktøjsholder-adapter
Samlet længde 130 mm
Samlet højde 100 mm
Totalbredde 100 mm
Standard DIN 69893
Intern køling er muligt ja
Vægt 2,92 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 238520 63
EAN/GTIN 4067263111054
Producentnummer 238520 63
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Holder afbalanceret til Q 6,3 ved 10000 1/min.
  • Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69893

Bemærk:

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.