Oprawki, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 80mm

Nr art.: 238520 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Norma DIN 69893
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 80 mm
Długość całkowita L 140 mm
Długość wysięgu A 90 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym
Kod miejsca rozdzielenia HSK10000195; ABS08000115
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 100 mm; 80 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny HSK-A 100
Adapter strona 1 HSK-A 100
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 61 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Wysokość całkowita H1 100 mm
Szerokość łącznie B1 100 mm
Masa 3,73 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238520 80
EAN / GTIN 4067263111061
Numer producenta 238520 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Uchwyt wyważony na Q 6,3 przy 10 000 obr./min.
  • Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Norma:

DIN 69893

Wskazówka:

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.