Adaptador, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 80mm

Número de artículo: 238520 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Norma DIN 69893
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 80 mm
Longitud total L 140 mm
Longitud de alcance A 90 mm
Posibilidad de refrigeración interior sí
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas
Codificación de punto de separación HSK10000195; ABS08000115
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 100 mm; 80 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina HSK-A 100
Adaptador página 1 HSK-A 100
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 61 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Altura total H1 100 mm
Anchura total B1 100 mm
Peso 3,73 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 238520 80
EAN / GTIN 4067263111061
Número del fabricante 238520 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
  • Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:

DIN 69893

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.