{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Werkzeugaufnahmen-Adapter | |
| Norm | DIN 69893 | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 80 mm | |
| Länge gesamt L | 140 mm | |
| Auskraglänge A | 90 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Kegel-Hohlschaft HSK | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem | |
| Trennstellenkodierung | HSK10000195; ABS08000115 | |
| Aufnahmeform | Plananlage, Standardkegel Form A | |
| Aufnahmeausführung | metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 100 mm; 80 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstelle maschinenseitig | HSK-A 100 | |
| Adapter Seite 1 | HSK-A 100 | |
| Körperlänge werkzeugseitig L1 | 61 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Höhe gesamt H1 | 100 mm | |
| Breite gesamt B1 | 100 mm | |
| Gewicht | 3,73 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 238520 80 | |
| EAN / GTIN | 4067263111061 | |
| Herstellernummer | 238520 80 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |