fäste, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 80mm

Article no.: 238520 80
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

ABS® ⌀ d (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69893
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ABS® ⌀ d 80 mm
fäste HSK-A 100
Skaft ABS
Hållare norm DIN 69893
Invändig ja
Spirallängd A 90 mm
Försprångslängd L1 61 mm
Utvändig diameter d1 100 mm
Produktslag ABS-urtag

Identification & Classification

Artikkelkode 238520 80
EAN / GTIN 4067263111061
Manufacturer number 238520 80
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Fästet balanserat till Q 6,3 vid 10 000 varv/min.
  • Med invändig kylmedelstillförsel.

Norm:

DIN 69893

Anmärkning:

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.