{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Adaptor portsculă | |
| Standard | DIN 69893 | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 63 mm | |
| Lungimea totală L | 130 mm | |
| Lungime activă A | 80 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Arbore conic gol HSK | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 2 | Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile | |
| Codarea punctului de separare | HSK10000195; ABS06300115 | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma A | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 100 mm; 63 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Interfață pe partea utilajului | HSK-A 100 | |
| Adaptor pagina 1 | HSK-A 100 | |
| Lungime corp pe partea sculei L1 | 51 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Înălţimea totală H1 | 100 mm | |
| Lăţime totală B1 | 100 mm | |
| Greutate | 2,92 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 238520 63 | |
| EAN / GTIN | 4067263111054 | |
| Număr producător | 238520 63 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |