Aufnahme, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 63mm

Artikel-Nr.: 238520 63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugaufnahmen-Adapter
Norm DIN 69893
Durchmesser außen werkzeugseitig D 63 mm
Länge gesamt L 130 mm
Auskraglänge A 80 mm
Innenkühlung möglich ja
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem
Trennstellenkodierung HSK10000195; ABS06300115
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form A
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 100 mm; 63 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig HSK-A 100
Adapter Seite 1 HSK-A 100
Körperlänge werkzeugseitig L1 51 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Höhe gesamt H1 100 mm
Breite gesamt B1 100 mm
Gewicht 2,92 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238520 63
EAN / GTIN 4067263111054
Herstellernummer 238520 63
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Aufnahme gewuchtet auf Q 6,3 bei 10.000 1/min.
  • Mit innerer Kühlmittelzuführung.

Norm:

DIN 69893

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.