Upínač, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 63mm

Artiklové číslo: 238520 63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Norma DIN 69893
Vnější průměr na straně nástroje D 63 mm
Celková délka L 130 mm
Nepodepřená délka A 80 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Kódování oddělovacího místa HSK10000195; ABS06300115
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické
Velikost upínače, metrická 100 mm; 63 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje HSK-A 100
Adaptér strana 1 HSK-A 100
Délka tělesa na straně nástroje L1 51 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Výška celková H1 100 mm
Šířka celkem B1 100 mm
Hmotnost 2,92 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238520 63
EAN / GTIN 4067263111054
Číslo výrobce 238520 63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Upínač vyvážený na Q 6,3 při 10 000 1/min.
  • S vnitřním přívodem chladiva.

Norma:

DIN 69893

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na vyžádání.