6 mm-klinge til Torx® TX7

Art.-nr.: 659922 TX7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
298 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX7
Hel længde 150 mm
Nyttelængde 70 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659922 TX7
EAN/GTIN 7610733201495
Producentnummer 215.T 7

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659906 (til kat. 53) / 659908 (til kat. 53) / 659911 str. 80; 250; 500 (til kat. 48) / 659912 str. 200; 500 / 659918 / 659956 str. 200; 500 / 659957 str. 200; 500 / 659958 str. 200; 500 og montageskruetrækkersortimenter nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven