Vendeplattekorthulsbor kombiskaft 39 mm

Art.-nr.: 232300 39
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 39
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Nyttelængde L1 117 mm
Udhængslængde LA 156 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 06T304
Vendeplatteskruesæt 239700 10IP (2,8 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 216 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232300 39
EAN/GTIN 4045197346186

Betegnelse

Udførelse:

Høj stabilitet og optimal processikkerhed.

Anvendelse:

Til stående og roterende brug.
Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca. ±0,1 mm).
Passer også til maskiner med lav drivkraft.Specielt til MTC- (Multi Task Cutting)brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (MTM).

Passer til:

Vendeplatter WOEX 06T304.

Bemærk:

VIGTIGT!
Når boret kommer igennem, falder der en skive af.
Fare for ulykker ved roterende emner.
Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).
Forespørgselsformularen kan findes i e-butikken på produktsiden under „Formularer”.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven