Borevendeskærsplatte WOEX 06T304 E, til universal-vendeplattekorthulsbor, HB7640

Art.-nr.: 232780 INOX
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    120,99 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    100,80 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
623 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Spåntagningsstrategi: MTC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 06T304 E
Type HB7640
Skæremateriale HM
Spåntagningsstrategi MTC
Tilspænding f 0,12 mm/o
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 232780 INOX
EAN/GTIN 4045197346704
Producentnummer 232780 INOX
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT-vendeplattekorthulsbor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter