{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Producentbetegnelse | DCN 060-009-12A-1.5D | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | med langsgående not | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0120 mm | |
| Skaftdiameter | 12 mm | |
| Skaftlængde | 45 mm | |
| Toleranceklasse | h6 | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Skærediameter, min. | 6 mm | |
| Skærediameter, maks. | 6,4 mm | |
| Kravediameter | 16 mm | |
| Spånnotlængde | 9,96 mm | |
| Antal skær, i alt | 2 | |
| Styringselementer | uden styreelementer | |
| Monteringstype, skæreplade | C (uden hul, fastspændt fra oven) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | S | |
| Beskrivelse, skæreplade | ICP; ICP 060 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 23 mm | |
| Nyttelængde | 9,96 mm | |
| Samlet længde | 68 mm | |
| Funktionslængde | 21,91 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 231702 6 | |
| EAN/GTIN | 7291075290691 | |
| Producentnummer | 3203284 |