{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | SUMOCHAM | |
| Oznaka proizvajalca | DCN 060-009-12A-1.5D | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | z vzdolžnim utorom | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0120 mm | |
| Premer držala | 12 mm | |
| Dolžina držala | 45 mm | |
| Tolerančni razred | h6 | |
| Izvedba držala | HA | |
| Premer rezila, min. | 6 mm | |
| Premer rezila, maks. | 6,4 mm | |
| Premer sklopa | 16 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora | 9,96 mm | |
| Število rezil, skupaj | 2 | |
| Vodila | brez vodilnih elementov | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | C (brez izvrtine, vpeto od zgoraj) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | S | |
| Opis rezalne plošče | ICP; ICP 060 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 23 mm | |
| Uporabna dolžina | 9,96 mm | |
| Skupna dolžina | 68 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 21,91 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polno jeklo | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 231702 6 | |
| EAN/GTIN | 7291075290691 | |
| Številka proizvajalca | 3203284 |