SUMOCHAM grundelement Weldon-skaft DCN A, 1,5×D, Størrelse: 25

Art.-nr.: 231702 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie SUMOCHAM
Producentbetegnelse DCN 250-038-32A-1.5D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform med langsgående not
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0320 mm
Skaftdiameter 32 mm
Skaftlængde 60 mm
Toleranceklasse h6
Skaftudførelse HA
Skærediameter, min. 25 mm
Skærediameter, maks. 25,9 mm
Kravediameter 42 mm
Spånnotlængde 41,3 mm
Antal skær, i alt 2
Styringselementer uden styreelementer
Monteringstype, skæreplade C (uden hul, fastspændt fra oven)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter S
Beskrivelse, skæreplade ICP; ICP 250
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 77 mm
Nyttelængde 41,3 mm
Samlet længde 137 mm
Funktionslængde 72,45 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor til skæreplatter
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 231702 25
EAN/GTIN 7291075290561
Producentnummer 3202603

Betegnelse

Udførelse:

SUMOCHAM-skiftehovedborsystem til højeffektiv boringsbearbejdning med udskiftelige skær. Unik klemmemekanisme til nem fastgørelse af skæreforsatsen uden ekstra spændeskrue. Alsidig materialeanvendelse takket være omfattende skæreforsatsprogram. Optimal værktøjsstabilitet med samtidigt snoede kølekanaler for høj rundløbsnøjagtighed og lavest muligt aksialt forløb af borehullet. Andre tilgængelige udførelser: Grundelement med rundt skaft, grundelement til bearbejdning af affasninger på boringer ved montering af en affasningsring, grundelement specielt til brug i flerspindlede maskiner, langdrejemaskiner og produktionsdrejemaskiner.
Toleranceklasse: IT8-IT9, rundløbsnøjagtighed: 0,03 mm.

Anvendelse:

Med skæreforsatser nr. 231740 - 231790.

Leveringsomfang:

Basisenhed inkl. monteringsnøgle til skæreforsatser.

Bemærk:

  • Vælg altid en strategi med mellemhøje skærehastigheder og høje tilspændingsværdier.
  • Ingen ilgang og ikke venstreløb af spindlen ved tilbagetrækning.
  • Forboring af konvekse/konkave overflader: Krumningsradius > 15 × DC er nødvendig, og tilspændingen reduceres til 50 %.
  • For krydsboringer er den maksimalt tilladte diameter 1/4 af den nominelle diameter DC.
  • Pakkeboringer kræver stabile forhold, derfor reduceres afstanden mellem emneelementerne.
  • Skrå boringsindgang og -udgang med op til 7° hældning er mulig med reduceret tilspænding (ca. 20 - 30 %).
  • Anvendte betegnelser: DCN [størrelse]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Eksempler:
    Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D