TGSU 35-2-IQ Skæreværktøjsholder i lige design til notning og afstikning med enkeltsidede TANG-GRIP-skær

Art.-nr.: 2302190
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2302190
EAN/GTIN 7291075264449
Producentnummer 2302190
L-nummer L23920 2070

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet længde (OAL) 160 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 59,5 mm