TGSU 35-2-IQ Lames de tronçonnage et gorges avec dessus plat et logement tangentiel accueillant les plaquettes TANG-GRIP mono-coupe

Réf.: 2302190
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2302190
EAN / GTIN 7291075264449
Réf. fabricant 2302190
Article hors catalogue L23920 2070

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 59.5 mm