TGSU 35-2-IQ Parting and Grooving Flat Top Blades with Tangential Pockets Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts

Artikelnummer: 2302190
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302190
EAN/GTIN 7291075264449
Nummer fabrikant 2302190
L-nummer L23920 2070

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor afkortgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale lengte (OAL) 160 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 59,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles