TGSU 35-2-IQ Lame senza prisma di serraggio superiore con sedi tangenziali per troncatura e scanalatura, per inserti monolaterali TANG-GRIP

Codice art.: 2302190
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2302190
EAN / GTIN 7291075264449
Codice del produttore 2302190
Numero-L L23920 2070

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Length (OAL) 160 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 59.5 mm