TRIB 50-32W-6Z Notfræser til 3-skærs præcisionsskær

Art.-nr.: 2301699
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301699
EAN/GTIN 7291075209341
Producentnummer 2301699
L-nummer L23980 1149

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (NOF) 6, total længde (OAL) 110 mm, eff. periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 76,43 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TRI 16RK-4,5-QF
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CHAMSLIT" Se alle