TRIB 50-32W-6Z Fraises à rainurer avec plaquettes 3 coupes de précision rectifiées

Réf.: 2301699
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2301699
EAN / GTIN 7291075209341
Réf. fabricant 2301699
Article hors catalogue L23980 1149

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 76.43 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TRI 16RK-4.0-0.2
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Type de queue Weldon