TRIB 50-32W-6Z Slitting Shanks Carrying Triple-Edged Precision Ground Inserts

Artikelnummer: 2301699
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301699
EAN/GTIN 7291075209341
Nummer fabrikant 2301699
L-nummer L23980 1149

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter snijkanten (DC) 50 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 110 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Functionele lengte (LF) 76,43 mm
  • Naam van de snijplaat (MIID) TRI 16RK-4,0-0,2
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMSLIT" Bekijk alles