TRIB 50-32W-6Z Drážkovací frézy s trojbřitými přesnými broušenými břitovými destičkami

Č. pol.: 2301699
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301699
EAN/GTIN 7291075209341
Číslo výrobcu 2301699
Číslo L L23980 1149

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 76.43 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TRI 16RK-4.0-0.2
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Typ stopky Weldon

Vhodné výrobky

Vložky