TRIB 50-32W-6Z Stebelni rezkar za 3-rezilne precizne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 2301699
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 2301699
EAN/GTIN 7291075209341
Številka proizvajalca 2301699
L-število L23980 1149

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 110 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Funkcionalna dolžina (LF) 76,43 mm
  • Rezalna plotting height (MIID) oznaka tri 16 RK-4,0-0,2
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
  • Weldon gred