PENTA 24-1.0-ISO IC908 Præcisionsslebne, 5-skærs platter med solid profil og spånformer til udvendig gevindskæring

Art.-nr.: 6004657
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6004657
EAN/GTIN 7291075322101
Producentnummer 6004657
L-nummer L24080 52

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, profilvinkel (PNA) 60 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,14 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Profilvinkel (PNA) 60 grader
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere