SGSF 125-2-32KR Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2301355
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2301355
EAN/GTIN 7291075070392
Producentnummer 2301355
L-nummer L24130 78

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, Skæredybde, maks. (CDX) 34 mm, Skærekantdiameter (DC) 125 mm, Antal skærekanter (CICT) 12, Skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm, Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, Navdiameter (DHUB) 55 mm, Navtykkelse (THUB) 1,6 mm, Eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 12

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 34 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Navtykkelse (THUB) 1,6 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 2
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 12
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 640 Rev/min.