SGSF 125-2-32KR Rezkarji za utore za obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2301355
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2301355
EAN/GTIN 7291075070392
Številka proizvajalca 2301355
L-število L24130 78

Opis

Opis:

Rezkarji z režami in koluti, globina reza, maks (CDX) 34 mm, premer rezanja (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, širina reza maks (CWX) 2,69 mm, širina reza min. (CWN) 1,8 mm, premer pesta (DHUB) 55 mm, debelina pesta (THUB) 1,6 mm, ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 12

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 34 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Širina reza maks (CWX) 2,69 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Debelina pesta (THUB) 1,6 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 2
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 12
  • Potopni kot max (RPMX) 640 vrt/min