SGSF 125-2-32KR Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301355
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301355
EAN/GTIN 7291075070392
Nummer fabrikant 2301355
L-nummer L24130 78

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 34 mm, Cutting Diameter (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Cutting Width Maximum (CWX) 2.69 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 1.8 mm, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Hub Thickness (THUB) 1.6 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 12

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 34 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,6 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 2
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12
  • Dompelhoek max. (RPMX) 640 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan