Frez do rowków na płytki wymienne z samozaciskiem i wąską podziałką

Nr art.: 2301355
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2301355
EAN / GTIN 7291075070392
Numer producenta 2301355
Numer L L24130 78

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 34 mm, średnica cięcia (DC): 125 mm, liczba elementów tnących (CICT): 12, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,69 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,8 mm, średnica piasty (DHUB): 55 mm, grubość piasty (THUB): 1,6 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 12

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 34 mm
  • Średnica ostrza (DC) 125 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 12
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,69 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,8 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 55 mm
  • Grubość ścianki (THUB) 1,6 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) GSFN 2
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 12
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 640 obr./min