SGFFL 25-75-6 Kompakte holdere til aksial indstikning

Art.-nr.: 2300374
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Længde 150 mm
Bredde 25 mm
Højde 25 mm
Aksial stikning mulig ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2300374
EAN/GTIN 7291075068542
Producentnummer 2300374
L-nummer L23920 447

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial notning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 30 mm, skærebredde (CW) 6 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 102 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 75 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle