SGFFL 25-75-6 Porte-outils monoblocs pour gorges frontales.

Réf.: 2300374
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Serija SELF-GRIP
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina 150 mm
Širina 25 mm
Višina 25 mm
Možnost aksialnega zarezovanja oui

Identification et classification

Référence article 2300374
EAN / GTIN 7291075068542
Réf. fabricant 2300374
Article hors catalogue L23920 447

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 102 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 75 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout