SGFFA 80-L-2 Forstærkede værktøjsholdere til aksial indstikning til standardskafter.

Art.-nr.: 2300259
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Højde h1 32 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2300259
EAN/GTIN 7291075067835
Producentnummer 2300259
L-nummer L23920 1412

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial indstikning/drejning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærebredde (CW) 2,1 mm, samlet længde (OAL) 80 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 102 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 79 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 2,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm