• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGFFL 25-75-6 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 2300374
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Länge 150 mm
Breite 25 mm
Höhe 25 mm
axiales Stechen möglich ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2300374
EAN / GTIN 7291075068542
Herstellernummer 2300374
L-Nummer L23920 447

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm, Schneidbreite (CW) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 102 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 75 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen