{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | HM390 TDKT 1505PDR IC5400 | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Basisform | tresidet | |
| Skæreplattetykkelse | 5,56 mm | |
| Skærepladelængde | 15,05 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 15,05 mm | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| Spånvinkel | 15 grader | |
| ISO-kode | TDKT 1505PDR | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Belægning | belagt | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 3 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Toleranceklasse | K | |
| Bearbejdningsprocesser | planfræsning (FPL) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | afrundet (E) | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 3 stk. | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 |
| Artikelnummer | 226580 GGG | |
| EAN/GTIN | 7291075312782 | |
| Producentnummer | 5607679 |