Adapter

Art.-nr.: 2250-4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2250-4
EAN/GTIN 4000896015504
Producentnummer 2250-4
L-nummer L60140 1401

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indvendig firkant 12,5 =1målsætning2→ for indvendig sekskantprofil 6,3 =1kortvarigt4uløst
  • Indvendig firkantede og indvendig sekskant fatninger
  • Med fjederbelastet lås for sikker fastholdelse af bits
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Ydelse: Indvendig sekskant 6,3 (1/4 in.)
  • Mål / længde: 35 mm
  • Nettovægt (kg): 0,04 kg
  • Til manuel betjening