• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ Länge: 35 mm

Artikel-Nr.: 2250-4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
geeignet für den Maschineneinsatz nein
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 1/4 Zoll
Besonderheit, für Innen-Sechskant mit Schraubenhaltefunktion
Produktart Adapter
Oberfläche verchromt
Länge gesamt 35 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Innen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2250-4
EAN / GTIN 4000896015504
Herstellernummer 2250-4
L-Nummer L60140 1401
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkant 12,5 = 12″ → für Innensechskant-Profil 6,3 = 14
  • Innen-Vierkant und Innen-Sechskant Aufnahmen
  • Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 35 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
  • Für Handbetätigung