Adaptateur ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce) ∙ 35 mm

Réf.: 2250-4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pour utilisation sur machine non
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans creux 1/4 pouce
Particularité, pour vis à six pans creux avec fonction de maintien des vis
Type de produit adaptateur
Surface avec chromage
Longueur totale 35 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux

Identification et classification

Référence article 2250-4
EAN / GTIN 4000896015504
Réf. fabricant 2250-4
Article hors catalogue L60140 1401
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Carré intérieur 12,5 = 12″ → pour profil à 6 pans intérieurs 6,3 = 14
  • Carré femelle et logement à 6 pans intérieurs
  • Avec ressort d'arrêt pour le maintien sûr des embout-tournevis (bits)
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 35 mm
  • Poids net (kg): 0.04 kg
  • Utilisation manuelle