Adaptor

Cod articol.: 2250-4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 2250-4
EAN / GTIN 4000896015504
Număr producător 2250-4
L-Număr L60140 1401
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pătrat interior 12,5 = 12″ → pentru profil hexagon interior 6,3 = 14
  • Locașuri pătrate și hexagonale
  • Cu siguranță cu arc pentru prinderea sigură a biturilor
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Hexagon gol 6,3 (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 35 mm
  • Greutate netă (kg): 0.04 kg
  • Pentru acționare manuală