• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Adaptér nástrčného klíče

Artiklové číslo: 2250-4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vhodné k použití ve strojích ne
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 1/4 palec
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Adaptér
Povrch chromované
Celková délka 35 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2250-4
EAN / GTIN 4000896015504
Číslo výrobce 2250-4
L-číslo L60140 1401
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Vnitřní čtyřhran 12,5 = 12″ → pro profil s vnitřním šestihranem 6,3 = 14
  • Uchycení vnitřní 4hran a vnitřní 6hran
  • S pružinovou pojistkou pro bezpečné držení bitů
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 35 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
  • Pro ruční manipulaci